Delta Light - LED DIMMODULE 24V / 5CH / 5A DIM5 - 210320145

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - LED DIMMODULE 24V / 5CH / 5A DIM5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823450204

Réf. Sonepar

00104333627

Réf. Fournisseur

210320145

Marque

Delta Light

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

59 mm

hauteur:

29 mm

LED DIMMODULE 24V / 5CH / 5A DIM5

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light