Delta Light - LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 - 21032 0295

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Oui

  • variation par coupure de fin de phase - Non

  • variation par coupure de début de phase - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5401156006635

Réf. Sonepar

00104600663

Réf. Fournisseur

21032 0295

Marque

Delta Light

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

90 mm

largeur:

22 mm

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

III

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light