Delta Light - LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 - 21032 0305

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5401156006642

Réf. Sonepar

00104600664

Réf. Fournisseur

21032 0305

Marque

Delta Light

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light