Delta Light - LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 - 21032 0385

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5401156006673

Réf. Sonepar

00104600667

Réf. Fournisseur

21032 0385

Marque

Delta Light

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light