Delta Light - LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-1000mA-DC / 35W - 210120420

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-1000mA-DC / 35W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie - 250...1000 mA

  • puissance de sortie - 35...35 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823552823

Réf. Sonepar

00104355282

Réf. Fournisseur

210120420

Marque

Delta Light

courant de sortie:

250...1000 mA

puissance de sortie:

35...35 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-1000mA-DC / 35W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light