Delta Light - LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 - 210120035

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 10...54 V

  • courant de sortie - 350...1050 mA

  • puissance de sortie - 18...38 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823315381

Réf. Sonepar

00104004848

Réf. Fournisseur

210120035

Marque

Delta Light

tension de sortie:

10...54 V

courant de sortie:

350...1050 mA

puissance de sortie:

18...38 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

147 mm

largeur:

44 mm

hauteur:

30 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light