Delta Light - LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 - 300 90 69

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 20...112 V
courant de sortie - 350...700 mA
puissance de sortie - 39...60 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823255540
Réf. Sonepar
00104325554
Réf. Fournisseur
300 90 69
Marque
Delta Light
tension de sortie:
20...112 V
courant de sortie:
350...700 mA
puissance de sortie:
39...60 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
125 mm
largeur:
79 mm
hauteur:
22 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Oui
variation 1-10V:
Oui
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non


