Delta Light - LEDS C R ST 927 ANO - 136119200ANO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK03
hauteur/profondeur - 40 mm
couleur du boîtier/corps - aluminium
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5401156178417
Réf. Sonepar
00104617841
Réf. Fournisseur
136119200ANO
Marque
Delta Light
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
hauteur/profondeur:
40 mm
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
35 lm
puissance du système:
1 W
température de couleur:
2700...2700 K
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
2.9...2.9 V
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
90 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
1...1 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
35 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
diamètre:
46 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


