Non retournable

Delta Light - LEDS GO IN FORTE 927 ANO - 136129200ANO

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - LEDS GO IN FORTE 927 ANO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

  • hauteur/profondeur - 32 mm

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5401156178745

Réf. Sonepar

00104617874

Réf. Fournisseur

136129200ANO

Marque

Delta Light

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

hauteur/profondeur:

32 mm

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

36 lm

puissance du système:

1 W

température de couleur:

2700...2700 K

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

2.9...2.9 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

90 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

1...1 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

36 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

40 mm

longueur:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LEDS GO IN FORTE 927 ANO

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light