Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - LOGIC 60 BOX R - 2131910

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - LOGIC 60 BOX R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 120 mm

  • longueur - 170 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823125911

Réf. Sonepar

00104312591

Réf. Fournisseur

2131910

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

120 mm

longueur:

170 mm

hauteur:

100 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

LOGIC 60 BOX R

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light