Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - LOGIC 90 BOX R - 2131909

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - LOGIC 90 BOX R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 155 mm

  • longueur - 220 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823023156

Réf. Sonepar

00104302315

Réf. Fournisseur

2131909

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

155 mm

longueur:

220 mm

hauteur:

146 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

LOGIC 90 BOX R

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light