Non retournable

Delta Light - LOGIC 90 R A WALLWASH 930 ANO - 213483811930ANO

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - LOGIC 90 R A WALLWASH 930 ANO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • diamètre d'encastrement - 93 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 125 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823241826

Réf. Sonepar

00104004873

Réf. Fournisseur

213483811930ANO

Marque

Delta Light

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

diamètre d'encastrement:

93 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

125 mm

flux lumineux utile:

488 lm

température de couleur:

3000...3000 K

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

puissance du système:

7 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...240 V

courant nominal:

30...30 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

asymétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

5.8...5.8 W

efficacité lumineuse:

69 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

85 mm

diamètre externe:

110 mm

charge max.:

150 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

LOGIC 90 R A WALLWASH 930 ANO

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light