Delta Light - LOGIC LINEAR ON 440 WALLGRAZER 940 DIM5 A - 308299405A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 1309 lm
puissance du système - 17 W
puissance du système - 62 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5401156133096
Réf. Sonepar
00104613309
Réf. Fournisseur
308299405A
Marque
Delta Light
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
1309 lm
puissance du système:
17 W
puissance du système:
62 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP67
matériau:
aluminium
longueur:
442 mm
douille:
autre
efficacité lumineuse:
77 lm/W
variation DALI:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de têtes de luminaire:
1
têtes de luminaire mobiles:
Non
avec lampe de lecture séparée:
Non
montage mural:
Oui
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Oui
matériau de la verrine:
autre
couleur de la verrine:
noir
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
appareil de commande échangeable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
couleur du boîtier/corps:
gris
variation DMX:
Non
finition du paralume:
sans
variation DSI:
Non
type de tension:
DC
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
tension nominale (Un):
48...48 V
courant nominal:
354...354 mA
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
appareillage:
driver LED tension constante
appareillage fourni:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation DALI-2:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
pas de variation:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
finition du paralume:
sans
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
avec réflecteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
orientable:
Non
avec interrupteur:
Oui
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
élément de distribution de lumière:
lentille focale
répartition lumineuse:
symétrique/asymétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
80 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
efficacité lumineuse:
134 lm/W
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:
80 %
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
couleur de la lumière:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
facteur de puissance (cos phi):
0.95
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
valeur de papillotement Pst LM:
0.3
classe de protection:
III
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.3
largeur:
320 mm
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
longueur:
677 mm
avec détecteur crépusculaire:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Oui
avec grilles d'aération:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
puissance de lampe acceptée:
14.4...14.4 W
couleur de la lumière:
blanc
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible IFTTT:
Non
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
42 mm
hauteur/profondeur:
57 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR2
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


