Delta Light - LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 94025 DIM5 A - 308369425A

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 94025 DIM5 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 2195 lm

  • puissance du système - 33 W

  • puissance du système - 90 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5401156128863

Réf. Sonepar

00104612886

Réf. Fournisseur

308369425A

Marque

Delta Light

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

2195 lm

puissance du système:

33 W

puissance du système:

90 W

température de couleur:

4000...4000 K

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP67

matériau:

aluminium

longueur:

882 mm

douille:

autre

efficacité lumineuse:

66 lm/W

variation DALI:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Non

avec lampe de lecture séparée:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Oui

matériau de la verrine:

autre

couleur de la verrine:

blanc

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

appareil de commande échangeable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

couleur du boîtier/corps:

gris

variation DMX:

Non

finition du paralume:

sans

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

48...48 V

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

courant nominal:

687...687 mA

appareillage:

driver LED tension constante

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

appareillage fourni:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation DALI-2:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation DMX:

Non

variation Zigbee:

Non

variation DSI:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

pas de variation:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

finition du paralume:

sans

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

avec réflecteur:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

orientable:

Non

avec interrupteur:

Oui

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

80 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

efficacité lumineuse:

170 lm/W

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

80 %

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

couleur de la lumière:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

facteur de puissance (cos phi):

0.95

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

valeur de papillotement Pst LM:

0.3

classe de protection:

III

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.3

largeur:

320 mm

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

longueur:

677 mm

avec détecteur crépusculaire:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui

avec grilles d'aération:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

puissance de lampe acceptée:

28.8...28.8 W

couleur de la lumière:

blanc

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible IFTTT:

Non

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

42 mm

hauteur/profondeur:

57 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR2

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 94025 DIM5 A