Delta Light - LOGIC MINI W S A - 3043112A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4 lm
puissance du système - 1 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK03
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823166747
Réf. Sonepar
00104316674
Réf. Fournisseur
3043112A
Marque
Delta Light
flux lumineux utile:
4 lm
puissance du système:
1 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
appareillage fourni:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
type de couverture:
sans
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
courant nominal:
41...41 mA
appareillage:
driver LED tension constante
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
0.6...0.6 W
efficacité lumineuse:
2 lm/W
commande via Bluetooth:
Non
couleur de la lumière:
blanc
compatible avec Casambi:
Non
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
62 mm
hauteur/profondeur:
62 mm
longueur:
40 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
50 mm
diamètre d'encastrement:
55 mm
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


