Delta Light - M26H - VOICE COMMAND GOOGLE HOLDER B - 210320260B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
hauteur/profondeur - 78 mm
couleur du boîtier/corps - noir
type de tension - DC
tension nominale (Un) - 48...48 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823797040
Réf. Sonepar
00104379704
Réf. Fournisseur
210320260B
Marque
Delta Light
indice de protection (IP):
IP20
hauteur/profondeur:
78 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
48...48 V
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
classe de protection:
III
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
angle de rayonnement ajustable:
non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


