Non retournable

Delta Light - M26L/M35R MASK B - 233770030B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - M26L/M35R MASK B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 20 mm

  • longueur - 2000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823338816

Réf. Sonepar

00104333881

Réf. Fournisseur

233770030B

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

autre

couleur:

noir

largeur:

20 mm

longueur:

2000 mm

hauteur:

18 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

M26L/M35R MASK B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light