Delta Light - M52 - SPY 52 SOFT 93030 DIM5 FBR - 244529045FBR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 662 lm
flux lumineux utile - 3000 lm
puissance du système - 24 W
puissance du système - 12 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5401156047997
Réf. Sonepar
00104604799
Réf. Fournisseur
244529045FBR
Marque
Delta Light
flux lumineux utile:
662 lm
flux lumineux utile:
3000 lm
puissance du système:
24 W
puissance du système:
12 W
température de couleur:
3000...3000 K
efficacité lumineuse:
55 lm/W
température de couleur:
1800...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1006 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
efficacité lumineuse:
125 lm/W
variation DALI:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
longueur:
170 mm
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
hauteur/profondeur:
120 mm
adapté pour le montage suspendu:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
montage en ligne continue possible:
Oui
couleur du boîtier/corps:
bronze
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
type de tension:
DC
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
tension nominale (Un):
48...48 V
courant nominal:
250...250 mA
matériau du boîtier/corps:
plastique
appareillage:
driver LED tension constante
protection de la surface du boîtier:
non traité
couleur du boîtier/corps:
gris
appareillage fourni:
Non
matériau de la verrine:
autre
finition du paralume:
sans
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
variation DSI:
Non
appareil de commande échangeable:
Oui
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation DALI-2:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
réflecteur
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
réflecteur:
autre
émission de lumière:
direct
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
variation Zigbee:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
répartition lumineuse:
symétrique
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
III
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
puissance de lampe acceptée:
10.2...10.2 W
couleur de la lumière:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
28
régulation constante du flux lumineux:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
47
angle de rayonnement ajustable:
non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...35 °C
commande via Bluetooth:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
compatible avec Casambi:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
0.3
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.3
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
75 mm
hauteur/profondeur:
75 mm
diamètre externe:
75 mm
nombre de pôles:
5
taux de distorsion harmonique (THD):
14
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


