Delta Light - MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C - 306100040C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - chrome
largeur - 38 mm
longueur - 42 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823982972
Réf. Sonepar
00104010336
Réf. Fournisseur
306100040C
Marque
Delta Light
couleur:
chrome
largeur:
38 mm
longueur:
42 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


