Delta Light - MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C - 306100020C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - chrome
largeur - 33 mm
longueur - 33 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823982750
Réf. Sonepar
00104010334
Réf. Fournisseur
306100020C
Marque
Delta Light
couleur:
chrome
largeur:
33 mm
longueur:
33 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


