Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT - 202719501

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - autre

  • largeur - 129 mm

  • longueur - 129 mm

  • hauteur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823091704

Réf. Sonepar

00104309170

Réf. Fournisseur

202719501

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

autre

largeur:

129 mm

longueur:

129 mm

hauteur:

100 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light