Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE - 202719502L

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - autre

  • largeur - 245 mm

  • longueur - 342 mm

  • hauteur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823115394

Réf. Sonepar

00104311539

Réf. Fournisseur

202719502L

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

autre

largeur:

245 mm

longueur:

342 mm

hauteur:

100 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light