Non retournable

Delta Light - MONTUR L P 45 LED 927 DIM8 B - 147119208B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MONTUR L P 45 LED 927 DIM8 B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

  • hauteur/profondeur - 436 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • flux lumineux utile - 963 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5401156180267

Réf. Sonepar

00104618026

Réf. Fournisseur

147119208B

Marque

Delta Light

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

hauteur/profondeur:

436 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

flux lumineux utile:

963 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

2700...2700 K

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

56...56 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

11.6...11.6 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

efficacité lumineuse:

74 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

140 mm

longueur:

140 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

MONTUR L P 45 LED 927 DIM8 B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light