Delta Light - MONTUR S P 30 LED 927 B - 23243292B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP55
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
hauteur/profondeur - 320 mm
couleur du boîtier/corps - noir
flux lumineux utile - 526 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5401156199610
Réf. Sonepar
00104619961
Réf. Fournisseur
23243292B
Marque
Delta Light
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
hauteur/profondeur:
320 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
flux lumineux utile:
526 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
2700...2700 K
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
100...240 V
courant nominal:
30...30 mA
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
6.3...6.3 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct/indirect
efficacité lumineuse:
75 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
150 mm
longueur:
150 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


