Non retournable

Delta Light - MONTUR S P 90 LED 927 N - 23249292N

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MONTUR S P 90 LED 927 N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP55

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • hauteur/profondeur - 920 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • flux lumineux utile - 526 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5401156200125

Réf. Sonepar

00104620012

Réf. Fournisseur

23249292N

Marque

Delta Light

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

hauteur/profondeur:

920 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

flux lumineux utile:

526 lm

puissance du système:

7 W

température de couleur:

2700...2700 K

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...240 V

courant nominal:

30...30 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

6.3...6.3 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

efficacité lumineuse:

75 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

150 mm

longueur:

150 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

MONTUR S P 90 LED 927 N

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light