Delta Light - MONTUR SQL LED WW B - 232 812 83 B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
puissance du système - 7 W
flux lumineux utile - 475 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage en applique - Oui
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5414823242526
Réf. Sonepar
00104324252
Réf. Fournisseur
232 812 83 B
Marque
Delta Light
indice de protection (IP):
IP65
puissance du système:
7 W
flux lumineux utile:
475 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
110...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation GPRS:
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
variation en fonction de la commande:
Non
pas de variation:
Oui
émission de lumière:
direct/indirect
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
classe de protection:
I
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
7.4...7.4 W
efficience du luminaire:
56 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
241 mm
longueur:
241 mm


