Non retournable

Delta Light - MOUNTING KIT 2 MINIGRID 67 - 193100060

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT 2 MINIGRID 67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 148 mm

  • longueur - 184 mm

  • hauteur - 37 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823468216

Réf. Sonepar

00104346821

Réf. Fournisseur

193100060

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

largeur:

148 mm

longueur:

184 mm

hauteur:

37 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

MOUNTING KIT 2 MINIGRID 67

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light