Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - MOUNTING KIT 75 TRIMLESS - 2020175

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT 75 TRIMLESS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 117 mm

  • longueur - 117 mm

  • hauteur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823098161

Réf. Sonepar

00104309816

Réf. Fournisseur

2020175

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

largeur:

117 mm

longueur:

117 mm

hauteur:

30 mm

diamètre:

121 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MOUNTING KIT 75 TRIMLESS

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light