Non retournable

Delta Light - MOUNTING KIT 75 TRIMLESS O.F.A. - 2020175OFA

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT 75 TRIMLESS O.F.A.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 240 mm

  • longueur - 240 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823143953

Réf. Sonepar

00104314395

Réf. Fournisseur

2020175OFA

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

autre

couleur:

autre

largeur:

240 mm

longueur:

240 mm

hauteur:

40 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MOUNTING KIT 75 TRIMLESS O.F.A.

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light