Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - MOUNTING KIT DEEP ENTERO RD-S TRIMLESS - 285000220

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT DEEP ENTERO RD-S TRIMLESS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - autre

  • diamètre - 66 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823967269

Réf. Sonepar

00104009849

Réf. Fournisseur

285000220

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

autre

diamètre:

66 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MOUNTING KIT DEEP ENTERO RD-S TRIMLESS

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light