Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS - 4245120400

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • couleur - beige

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 199 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823281655

Réf. Sonepar

00104007989

Réf. Fournisseur

4245120400

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

couleur:

beige

largeur:

35 mm

longueur:

199 mm

hauteur:

43 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light