Delta Light - MOUNTING KIT ENTERO RD-L - 284000030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - plastique
largeur - 159 mm
longueur - 224 mm
hauteur - 19 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823653223
Réf. Sonepar
00104365322
Réf. Fournisseur
284000030
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
plastique
largeur:
159 mm
longueur:
224 mm
hauteur:
19 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


