Non retournable

Delta Light - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. - 284000020

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 118 mm

  • longueur - 177 mm

  • hauteur - 45 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823653193

Réf. Sonepar

00104365319

Réf. Fournisseur

284000020

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

largeur:

118 mm

longueur:

177 mm

hauteur:

45 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light