Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. - 284000010

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 97 mm

  • longueur - 142 mm

  • hauteur - 42 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823652882

Réf. Sonepar

00104365288

Réf. Fournisseur

284000010

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

largeur:

97 mm

longueur:

142 mm

hauteur:

42 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light