Non retournable

Delta Light - MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC - 284000130

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • hauteur - 37 mm

  • diamètre - 90 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823654497

Réf. Sonepar

00104365449

Réf. Fournisseur

284000130

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

hauteur:

37 mm

diamètre:

90 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light