Non retournable

Delta Light - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L - 284000060

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 144 mm

  • longueur - 234 mm

  • hauteur - 18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823653506

Réf. Sonepar

00104365350

Réf. Fournisseur

284000060

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

largeur:

144 mm

longueur:

234 mm

hauteur:

18 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MOUNTING KIT ENTERO SQ-L

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light