Non retournable

Delta Light - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M WSC - 284000170

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M WSC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 97 mm

  • longueur - 97 mm

  • hauteur - 12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823654916

Réf. Sonepar

00104365491

Réf. Fournisseur

284000170

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

largeur:

97 mm

longueur:

97 mm

hauteur:

12 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MOUNTING KIT ENTERO SQ-M WSC

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light