Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S - 284000040

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 103 mm

  • longueur - 194 mm

  • hauteur - 19 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823653254

Réf. Sonepar

00104365325

Réf. Fournisseur

284000040

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

largeur:

103 mm

longueur:

194 mm

hauteur:

19 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MOUNTING KIT ENTERO SQ-S

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light