Non retournable

Delta Light - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC - 284000160

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 83 mm

  • longueur - 83 mm

  • hauteur - 12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823654886

Réf. Sonepar

00104365488

Réf. Fournisseur

284000160

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

largeur:

83 mm

longueur:

83 mm

hauteur:

12 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light