Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - MOUNTING KIT FLUSH SPY - 4149001

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT FLUSH SPY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 82 mm

  • longueur - 140 mm

  • hauteur - 22 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823195662

Réf. Sonepar

00104319566

Réf. Fournisseur

4149001

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

largeur:

82 mm

longueur:

140 mm

hauteur:

22 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MOUNTING KIT FLUSH SPY

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light