Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - MOUNTING KIT INLET TRIMLESS H7 - 132100030

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT INLET TRIMLESS H7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 116 mm

  • longueur - 28 mm

  • hauteur - 149 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823783777

Réf. Sonepar

00104378377

Réf. Fournisseur

132100030

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

largeur:

116 mm

longueur:

28 mm

hauteur:

149 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

MOUNTING KIT INLET TRIMLESS H7

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light