Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L38 - 132100060

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L38

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 391 mm

  • longueur - 28 mm

  • hauteur - 112 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823783869

Réf. Sonepar

00104378386

Réf. Fournisseur

132100060

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

largeur:

391 mm

longueur:

28 mm

hauteur:

112 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L38

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light