Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - MOUNTING KIT INLET TRIMLESS XS - 132100010

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT INLET TRIMLESS XS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 65 mm

  • longueur - 42 mm

  • hauteur - 175 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823783784

Réf. Sonepar

00104378378

Réf. Fournisseur

132100010

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

largeur:

65 mm

longueur:

42 mm

hauteur:

175 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

MOUNTING KIT INLET TRIMLESS XS

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light