Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - MOUNTING KIT MINI DEEP RINGO II TRIMLESS - 194100010

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT MINI DEEP RINGO II TRIMLESS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 50 mm

  • longueur - 122 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823963285

Réf. Sonepar

00104009214

Réf. Fournisseur

194100010

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

largeur:

50 mm

longueur:

122 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MOUNTING KIT MINI DEEP RINGO II TRIMLESS

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light