Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC - 152120120

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - autre

  • largeur - 180 mm

  • longueur - 180 mm

  • hauteur - 18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823379154

Réf. Sonepar

00104337915

Réf. Fournisseur

152120120

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

autre

largeur:

180 mm

longueur:

180 mm

hauteur:

18 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light