Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - MOUNTING KIT NIME O.F.A. - 264100010

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT NIME O.F.A.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 118 mm

  • longueur - 177 mm

  • hauteur - 43 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823360084

Réf. Sonepar

00104336008

Réf. Fournisseur

264100010

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

largeur:

118 mm

longueur:

177 mm

hauteur:

43 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MOUNTING KIT NIME O.F.A.

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light