Non retournable

Delta Light - MOUNTING KIT PLAT-OH! TRIMLESS - 295100020

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT PLAT-OH! TRIMLESS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • hauteur - 13 mm

  • diamètre - 160 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823796302

Réf. Sonepar

00104379630

Réf. Fournisseur

295100020

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

hauteur:

13 mm

diamètre:

160 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MOUNTING KIT PLAT-OH! TRIMLESS

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light