Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. - 241440060

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT PLUG O.F.A.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 100 mm

  • longueur - 150 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823963841

Réf. Sonepar

00104009600

Réf. Fournisseur

241440060

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

largeur:

100 mm

longueur:

150 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MOUNTING KIT PLUG O.F.A.

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light