Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - MOUNTING KIT R102 TRIMLESS CSC - 152120090

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT R102 TRIMLESS CSC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - autre

  • largeur - 160 mm

  • longueur - 160 mm

  • hauteur - 18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823379185

Réf. Sonepar

00104337918

Réf. Fournisseur

152120090

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

autre

largeur:

160 mm

longueur:

160 mm

hauteur:

18 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MOUNTING KIT R102 TRIMLESS CSC

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light