Non retournable

Delta Light - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. - 152122000

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - autre

  • couleur - beige

  • largeur - 73 mm

  • longueur - 138 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823305290

Réf. Sonepar

00104004192

Réf. Fournisseur

152122000

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

autre

couleur:

beige

largeur:

73 mm

longueur:

138 mm

hauteur:

45 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light